• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Einmal-Handschuh-Set 100-tlg., Handschuh-Größe: 1286L

Artikel-Nr.: ZP5835 1286L
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuh-Größe Preis pro Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 100 St.
Verpackung Karton
Inhalt Stück 100 St.
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe blau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Anwendungsbereich Allround
Verschluss kein
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Einweg
Einheit Stück
Norm EN 374:2016; EN 455
Trägermaterial Nitril
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; latexfrei
Schutzkategorie III
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ZP5835 1286L
EAN / GTIN 4250016440550
Herstellernummer 1286A L
Hersteller/verantwortliche Person Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 KIEFERSFELDEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Nitriluntersuchungshandschuh
  • puderfrei.
  • latexfrei.
  • unsteril.
  • texturiert.
  • Rollrand.
  • beidhändig passend.
  • für den Einmalgebrauch.

Norm:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I Regel 1.
  • Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III (weitere Informationen siehe Primärverpackung).
  • Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung 1935/2004.