• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Set de mănuşi de unică folosinţă 100 buc., Mărime mănuşă: 1286L

Cod articol.: ZP5835 1286L
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime mănuşă Preț per pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese
100 buc.
Ambalaj
Cutie de carton
Conținut bucăți
100 buc.
Politică / etichetare
Marcaj CE
Culoarea
albastru
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie contra substanţelor chimice
Domeniul de aplicare
Multifuncțională
Închidere
nu sunt prevăzute
Execuție
Cinci degete
Reutilizare
De unică folosinţă
Unitate
Bucată
Standard
EN 374:2016; EN 455
Material de bază
Nitril
Strat de acoperire
neacoperită
căptuşit
nu
Caracteristici
Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex
Categoria de protecție
III
Cuprins
set

Identificare și clasificare

Cod articol ZP5835 1286L
EAN / GTIN 4250016440550
Număr producător 1286A L
Producător/responsabil Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 KIEFERSFELDEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Mănuşă de examinare din nitril
  • fără pudră.
  • fără latex.
  • nesterile.
  • texturate.
  • margine de rulare.
  • potrivite pentru ambele mâini.
  • de unică folosinţă.

Standard:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/CEE: Produs medical din clasa I regula 1.
  • Regulamentul (UE) 2016/425: Echipament de protecţie personală cat. III (pentru mai multe informaţii, consultaţi ambalajul primar).
  • Conformitate cu produsele alimentare conform Regulamentului CE 1935/2004.