• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore idraulico per mozzi di ruote mobile ″Citaro″ con max forza di trazione 30 t

Codice art.: YHU-S-Citaro
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo YHU-S-Citaro
EAN / GTIN 4021176060137
Codice del produttore YHU-S-Citaro
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore idraulico per mozzi di ruote “Citaro” viene utilizzato per estrarre i mozzi delle ruote nei veicoli a motore. Con esso si possono risolvere perfettamente i mozzi delle ruote molto bloccati e difficili da rimuovere. Il cilindro a pistone da 30 t consente un'applicazione universale e risparmio di tempo, anche con parti ostinate.
  • Per il posizionamento rapido e semplice sul veicolo, l'unità di lavoro è girevole e preimpostabile
  • L'azionamento a leva consente un'operatività ergonomica dall'area di lavoro grazie alla capacità di rotazione a 360°

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 1105 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 43 1/2
  • Profondità totale [mm]: 652 mm
  • Profondità totale [pollici]: 25 11/16
  • Altezza totale [mm]: 890 mm
  • Altezza totale [pollici]: 35 1/32
  • Dimensione del filo: Altro
  • Forza di trazione massima [kN]: 300 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 30 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 33.07
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: No
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Utilizzo: Achse ZF A, B und C (Typ AV132) RL 75 E, RL 75 EC
  • Pressione max. [bar]: 700 bar

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello