• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Mobiler Hydraulischer Radnabenabzieher ″Citaro″ mit max. 30 t Zugkraft

Artikel-Nr.: YHU-S-Citaro
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer YHU-S-Citaro
EAN / GTIN 4021176060137
Herstellernummer YHU-S-Citaro
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Hydraulische Radnabenabzieher „Citaro“ wird zum Abziehen von Radnaben in der Automotive genutzt. Mit ihm lassen sich sehr festsitzende, schwierig zu entfernende Radnaben perfekt lösen. Der 30 t Druckzylinder ermöglicht eine zeitsparende und universelle Anwendung, selbst bei hartnäckigen Teilen.
  • Zur schnellen und einfachen Positionierung am Fahrzeug ist die Arbeitseinheit schwenk- und voreinstellbar
  • Die Hebelbetätigung ermöglicht ergonomische Bedienbarkeit aus dem Arbeitsbereich heraus dank 360° Schwenkbarkeit

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 1.105 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 43 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 652 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 25 11/16
  • Gesamthöhe [mm]: 890 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 35 1/32
  • Branche: NFZ
  • Gewindemaß: sonstige
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 300 kN
  • max. Zugkraft [t]: 30 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 33.07
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gewindemaß der Spindel: M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5
  • Verwendung: Achse ZF A, B und C (Typ AV132) RL 75 E, RL 75 EC
  • Max. Druck [bar]: 700 bar

Downloads & Dokumente