Mobilni hidravlični izvlečni stroj za pesta koles ″Citaro″ z največjo vlečno silo 30 t

Št. art.: YHU-S-Citaro
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka YHU-S-Citaro
EAN/GTIN 4021176060137
Številka proizvajalca YHU-S-Citaro
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Hidravlični izvlečni stroj za pesta koles ”Citaro” se uporablja za odstranjevanje pesta koles v avtomobilski industriji. Odličen je za odstranjevanje pesta koles, ki so zelo tesna in jih je težko odstraniti. Tlačni valj z močjo 30 ton omogoča prihranek časa in univerzalno uporabo tudi pri trdovratnih delih.
  • Delovno enoto je mogoče zasukati in predhodno nastaviti za hitro in enostavno namestitev na vozilo
  • Zagon z vzvodom omogoča ergonomsko upravljanje z delovnega območja zaradi 360-stopinjskega zasuka

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 1.105 mm
  • Celotna širina [palec]: 43 1/2
  • Skupna globina [mm]: 652 mm
  • Skupna globina [palec]: 25 11/16
  • Skupna višina [mm]: 890 mm
  • Skupna višina [palec]: 35 1/32
  • Panoga: NFZ
  • Velikost navoja: drugo
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Natezna sila [kN]: 300kN
  • maks. Natezna sila [t]: 30 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 33,07
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Velikost navoja vretena: M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5
  • Uporaba: Osi ZF A, B in C (tip AV132) RL 75 E, RL 75 EC
  • Max. Tlak [bar]: 700 barov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico