Extracteur de moyeu de roue hydraulique mobile ″Citaro″ avec force de traction max. 30 t

Réf.: YHU-S-Citaro
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article YHU-S-Citaro
EAN / GTIN 4021176060137
Réf. fabricant YHU-S-Citaro
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur de moyeu de roue hydraulique « Citaro » est utilisé pour extraire les moyeux de roue dans l'automobile. Il permet de retirer parfaitement les moyeux de roue très serrés et difficiles à enlever. Le cylindre de pression de 30 t permet une utilisation universelle et rapide, même sur les pièces tenaces.
  • Pour un positionnement rapide et facile sur le véhicule, l'unité de travail est pivotante et pré-réglable
  • L'activation du levier permet une ergonomie opérationnelle depuis la zone de travail grâce à sa pivotabilité à 360°

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 1105 mm
  • Largeur totale [inch]: 43 1/2
  • Profondeur totale [mm]: 652 mm
  • Profondeur totale [inch]: 25 11/16
  • Hauteur totale [mm]: 890 mm
  • Hauteur totale [inch]: 35 1/32
  • Dimension du filetage: autres
  • Force de traction maxi [kN]: 300 kN
  • Force de traction maxi [t]: 30 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 33.07
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Dimension du filetage de la tige: M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Utilisation: Achse ZF A, B und C (Typ AV132) RL 75 E, RL 75 EC
  • Pression max. [bar]: 700 bar

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier