Mobiele Hydraulische wielnaaftrekker ″Citaro″ met max. 30 t Trekkracht

Artikelnummer: YHU-S-Citaro
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer YHU-S-Citaro
EAN/GTIN 4021176060137
Nummer fabrikant YHU-S-Citaro
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De hydraulische naafafnemer „Citaro“ wordt gebruikt voor de verwijdering van naven in de automotive. Hiermee kunnen zeer vastzittende, moeilijk te verwijderen naven perfect worden losgehaald. De 30 t drukkrachtcilinder maakt een tijdbesparende en universele toepassing mogelijk, zelfs bij hardnekkige onderdelen.
  • Voor een snelle en eenvoudige positionering op het voertuig is de werkeenheid draaibaar en vooraf instelbaar
  • De hendelbediening maakt ergonomische bediening vanuit de werkruimte mogelijk dankzij 360° draaibaarheid

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 1105 mm
  • Totale breedte [inch]: 43 1/2
  • Totale diepte [mm]: 652 mm
  • Totale diepte [inch]: 25 11/16
  • Totale hoogte [mm]: 890 mm
  • Totale hoogte [inch]: 35 1/32
  • Draadafmeting: andere
  • Max. trekkracht [kN]: 300 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 30 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 33.07
  • Omkeerbare trekhaken: Nee
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Schroefdraadafmeting van de spindel: M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Gebruik: Achse ZF A, B und C (Typ AV132) RL 75 E, RL 75 EC
  • Max. Druk [bar]: 700 bar

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen