• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore combinato a 3 bracci con griffe di estrazione girevoli, fino a 250 mm capacità di serraggio, 215 mm profondità di serraggio, senza cilindro a pressione idraulico

Codice art.: Y05-208
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo Y05-208
EAN / GTIN 4021176172366
Codice del produttore Y05-208
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I tiranti combinati a 3 bracci con griffe di estrazione girevoli della serie Y-208 vengono utilizzati per estrarre cuscinetti, ingranaggi, dischi ecc. particolarmente grandi e fissati in modo rigido, nell'artigianato, nell'industria e nelle officine. I tiranti combinati possono essere utilizzati sia a 3 bracci che a 2 bracci. Per l'applicazione è inoltre necessario un cilindro di pressione idraulico con filettatura del colletto della serie YRE.
  • Utilizzabile in modo universale grazie alla profondità di serraggio regolabile e al numero di griffe
  • Più è grande la forza di estrazione, più forte è la presa delle griffe di estrazione sul pezzo da estrarre

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 9 13/16
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 250 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 215 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 8 7/16
  • Forza di trazione massima [kN]: 45 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 4,5 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 4.96
  • Numero di ganci: 2/3
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)