3-armiger Kombi-Abzieher mit pivotable Abzugshaken, bis 250 mm durars, 215 mm profund. de suj., ohne hidr. Druckzylinder

Número de artículo: Y05-208
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo Y05-208
EAN / GTIN 4021176172366
Número del fabricante Y05-208
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los extractores combinados de 3 brazos con ganchos giratorios de la serie Y-208 se utilizan para extraer rodamientos, engranajes, discos, etc., especialmente grandes y atascados, en el comercio, la industria y el taller. Los extractores combinados se pueden usar tanto con 3 brazos como con 2 brazos. Para la aplicación también se necesita un cilindro de presión hidráulico con rosca de collar de la serie YRE.
  • Universal usable gracias a la profundidad de apriete ajustable y al número de ganchos
  • Cuanta mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte será el agarre de los ganchos extractores en la pieza de trabajo a retirar.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 9 13/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 250 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 215 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 8 7/16
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 45 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 4,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 4.96
  • Número de ganchos: 2/3
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados