• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Tříramenný kombinovaný stahovák s výkyvným stahovacím hákem Stahovací hák, šířka upnutí až 250 mm, hloubka upnutí 215 mm, bez hydraulického tlakového válce.

Artiklové číslo: Y05-208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo Y05-208
EAN / GTIN 4021176172366
Číslo výrobce Y05-208
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tříramenné kombinované stahováky s výkyvnými stahovacími čelisti řady Y-208 se používají k demontáži obzvláště velkých a těsných ložisek, ozubených kol, disků atd. v obchodě, průmyslu a dílnách. Kombinované stahováky lze použít se 3 nebo 2 rameny. K použití je zapotřebí hydraulický tlakový válec s límcovým závitem z řady YRE.
  • Univerzální použití díky nastavitelné hloubce upnutí a počtu háků.
  • Čím větší je síla stahováku, tím silnější je sevření háků stahováku na stahovaném obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 9 13/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 250 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 215 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 8 7/16
  • max. Tahová síla [kN]: 45 kN
  • max. Tahová síla [t]: 4,5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 4,96
  • Počet háků: 2/3
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm