• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Kombi-Abzieher mit schwenkb. Abzugshaken, bis 250 mm Spannweite, 215 mm Spanntiefe, ohne hydr. Druckzylinder

Artikel-Nr.: Y05-208
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y05-208
EAN / GTIN 4021176172366
Herstellernummer Y05-208
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 3-armigen Kombi-Abzieher mit schwenkbaren Abzugshaken der Baureihe Y-208 werden zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Kombi-Abzieher können sowohl 3-armig wie 2-armig verwendet werden. Zur Anwendung wird noch ein Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde der Baureihe YRE benötigt.
  • Universell einsetzbar dank verstellbarer Spanntiefe und Hakenanzahl
  • Je größer die Abziehkraft, desto stärker der Griff der Abzugshaken an dem abzuziehenden Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 9 13/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 215 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 8 7/16
  • max. Zugkraft [kN]: 45 kN
  • max. Zugkraft [t]: 4,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 4.96
  • Anzahl der Haken: 2/3
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm