Levigatrice orbitale casuale Dynorbital Extreme con diametro di 5″ (127 mm), predisposta per l’aspirazione

Codice art.: X52V
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo X52V
EAN / GTIN 0616026000339
Codice del produttore X52V
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • POTENZA ESTREMA: Il nuovo modello di motore vanta il rapporto potenza-peso più elevato del settore, con 0,3 hp per 1,8 lbs. La velocità più costante sotto carico nel settore, con funzionamento al 92% della velocità nominale dell’utensile. Il nuovo design del rotore aumenta la potenza riducendo l’attrito.
  • COMFORT ESTREMO: Design ergonomico con piattaforma di comfort integrata per un maggiore sostegno del polso e un comfort complessivo dell’operatore. Impugnatura morbida stampata insieme alla base rigida in materiale composito per garantire il massimo comfort e la massima durata. La leva dell’acceleratore incassata elimina i punti di schiacciamento e di pressione sul palmo della mano dell’operatore.
  • PRESTAZIONI ESTREME: Il platorello Premium è bilanciato in modo da garantire i livelli di vibrazione più bassi. Realizzato con materiali di altissima qualità per garantire estrema resistenza e lunga durata.
  • Prodotto negli Stati Uniti con materiali di altissima qualità per garantire una lunga durata e un’elevata resistenza.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Sottovuoto]
  • Serie: Dynorbital Extreme
  • HP: 0,3 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 94 mm
  • Lunghezza (mm): 231 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,87 kg
  • Diametro dell’orbita (mm): 3 mm