Excentrická bruska Dynorbital Extreme s náhodným pohybem, připravená pro vakuové připojení, o průměru 5″ (127 mm)

Artiklové číslo: X52V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo X52V
EAN / GTIN 0616026000339
Číslo výrobce X52V
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • EXTRÉMNÍ VÝKON: Nová konstrukce motoru se vyznačuje nejvyšším poměrem výkonu k hmotnosti v oboru, a to 0,3 hp na 1,8 lbs. Nejstabilnější otáčky při zatížení v oboru, při provozu na 92 % jmenovitých otáček nástroje. Nová konstrukce rotoru zvyšuje výkon při menším tření.
  • MIMOŘÁDNÉ POHODLÍ: Ergonomický design s integrovanou komfortní plošinou pro lepší oporu zápěstí a celkový komfort obsluhy. Měkký úchop, který je integrován do tuhého kompozitního základního pouzdra, zajišťuje maximální pohodlí a odolnost. Zapuštěná páka plynu zabraňuje vzniku míst, kde by mohlo dojít ke skřípnutí nebo tlaku na dlaň obsluhy.
  • EXTRÉMNÍ VÝKON: Prémiová brusná podložka je vyvážena tak, aby dosahovala co nejnižší úrovně vibrací. Vyrobeno z materiálů nejvyšší kvality, které zajišťují mimořádnou odolnost a dlouhou životnost.
  • Vyrobeno v USA z materiálů nejvyšší kvality, které zaručují dlouhou životnost a vysokou odolnost.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Vakuum]
  • Série: Dynorbital Extreme
  • HP: 0,3 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 94 mm
  • Délka (mm): 231 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,87 kg
  • Průměr oběžné dráhy (mm): 3 mm