Ponceuse orbitale aléatoire « Dynorbital Extreme » de 5″ (127 mm) de diamètre, compatible avec un système d’aspiration

Réf.: X52V
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article X52V
EAN / GTIN 0616026000339
Réf. fabricant X52V
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • PUISSANCE EXTRÊME: Ce nouveau modèle de moteur présente le meilleur rapport puissance/poids du secteur, avec 0,3 hp pour 1,8 lbs. La vitesse la plus constante sous charge du secteur, fonctionnant à 92 % de la vitesse nominale de l’outil. La nouvelle conception du rotor permet d’augmenter la puissance tout en réduisant les frottements.
  • CONFORT EXTRÊME: Conception ergonomique avec plateforme de confort intégrée pour un meilleur maintien du poignet et un confort global accru pour l’opérateur. Poignée souple moulée d’un seul tenant avec un boîtier en composite rigide, pour un confort et une durabilité optimaux. Le levier d’accélérateur encastré élimine les points de pincement et de pression au niveau de la paume de l’opérateur.
  • PERFORMANCES EXTRÊMES: Le plateau de ponçage haut de gamme est équilibré en termes de poids pour garantir un niveau de vibrations minimal. Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité pour une résistance et une longévité exceptionnelles.
  • Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux de première qualité, garantissant une longue durée de vie et une grande résistance.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Aspirateur]
  • Série: Dynorbital Extreme
  • HP: 0,3 hp
  • Max. tr/min: 12000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 94 mm
  • Longueur (mm): 231 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,87 kg
  • Diamètre de l’orbite (mm): 3 mm