5″ (127 mm) i diameter, vakuumkompatibel Dynorbital Extreme excentersliber

Art.-nr.: X52V
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer X52V
EAN/GTIN 0616026000339
Producentnummer X52V
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • EKSTREM KRAFT: Det nye motordesign har branchens højeste effekt-til-vægt-forhold med 0,3 hp pr. 1,8 lbs. Branchens mest stabile hastighed under belastning, idet den kører med 92 % af værktøjets nominelle hastighed. Det nye rotordesign øger effekten og mindsker friktionen.
  • EKSTREM KOMFORT: Ergonomisk design med integreret komfortplatform, der giver bedre støtte til håndleddet og øger brugerkomforten generelt. Blødt greb, der er støbt sammen med et stift komposit-basishus, for maksimal komfort og holdbarhed. Den forsænkede gashåndtag eliminerer klem- og trykpunkter på operatørens håndflade.
  • EKSTREM YDELSE: Premium-slibepuden er vægtbalanceret for at sikre de laveste vibrationsniveauer. Fremstillet af materialer af højeste kvalitet, der sikrer ekstrem holdbarhed og lang levetid.
  • Fremstillet i USA af materialer af højeste kvalitet, der sikrer lang levetid og høj holdbarhed.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Vakuum]
  • Serie: Dynorbital Extreme
  • HP: 0,3 hk
  • Maks. RPM: 12000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 94 mm
  • Længde (mm): 231 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,87 kg
  • Bane-diameter (mm): 3 mm