• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Assortimento di morsetti – Ghisa malleabile – Premium

Codice art.: WT-021
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo WT-021
EAN / GTIN 4021176141515
Codice del produttore WT-021
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il varietà di morsetti in ghisa malleabile premium è un pannello a muro, dotato di strumenti adeguati per l'uso e la conservazione in officina e nell'industria. Il set include diversi morsetti a vite in ghisa malleabile VIRIDIS con impugnatura a 3K. Con questi è possibile mantenere e stringere delicatamente e in sicurezza più pezzi.
  • Compilazione sulla base di anni di esperienza per l'applicazione in diversi settori
  • Disponibilità centrale dei prodotti per ogni dipendente

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 500 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 19 11/16
  • Altezza totale [mm]: 1000 mm
  • Altezza totale [pollici]: 39 3/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Imballaggio: Cartone (scatola)
  • Componenti: 490+0160-080, 490+0250-100, 490+0250-120, 490+0300-140, WT-000