Sortiment de cleme - fontă maleabilă - premium

Cod articol.: WT-021
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol WT-021
EAN / GTIN 4021176141515
Număr producător WT-021
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descripción:

  • El surtido Premium de sargentos de hierro maleable es un panel mural, equipado con herramientas adecuadas para su uso y almacenamiento en talleres e industrias. El surtido incluye varios sargentos de hierro maleable VIRIDIS con mango de confort 3K. Con estos, se pueden sujetar y apretar varias piezas de trabajo de manera cuidadosa y segura.
  • Compilación basada en años de experiencia para su aplicación en diversas industrias
  • Disponibilidad central de los productos para cada empleado

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 500 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 19 11/16
  • Altura total [mm]: 1000 mm
  • Altura total [pulgadas]: 39 3/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Embalaje: Caja de cartón (caja)
  • Componentes: 490+0160-080, 490+0250-100, 490+0250-120, 490+0300-140, WT-000