Sklop vpenjala - kovaška litina - Premium

Št. art.: WT-021
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka WT-021
EAN/GTIN 4021176141515
Številka proizvajalca WT-021
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Prenekatera garnitura prijemal iz temprane temprane litine je stenska plošča, opremljena s primernim orodjem za uporabo in shranjevanje v delavnicah in industriji. Ponudba vključuje različne vijačne sponke iz temprane litine VIRIDIS iz temprane litine s 3K udobnim ročajem. Z njimi lahko nežno in varno držite in vpenjate več obdelovancev.
  • Sestava na podlagi dolgoletnih izkušenj za uporabo v različnih panogah
  • Centralizirana razpoložljivost izdelkov za vsakega zaposlenega

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 500 mm
  • Celotna širina [palec]: 19 11/16
  • Skupna višina [mm]: 1.000 mm
  • Skupna višina [palec]: 39 3/8
  • Embalaža: Karton (škatla)
  • Komponente: 490+0160-080, 490+0250-100, 490+0250-120, 490+0300-140, WT-000