• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada upínačů - kujná litina - Premium

Artiklové číslo: WT-021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo WT-021
EAN / GTIN 4021176141515
Číslo výrobce WT-021
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Prémiový sortiment upínačů z tvárné litiny je nástěnný panel vybavený vhodným nářadím pro použití a skladování v dílnách a průmyslu. Sortiment zahrnuje různé šroubové svorky z tvárné litiny VIRIDIS s komfortní rukojetí 3K. Ty lze použít k jemnému a bezpečnému držení a upnutí několika obrobků.
  • Sestava založená na dlouholetých zkušenostech pro použití v různých průmyslových odvětvích.
  • Centralizovaná dostupnost výrobků pro každého zaměstnance

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 500 mm
  • Celková šířka [palce]: 19 11/16
  • Celková výška [mm]: 1 000 mm
  • Celková výška [palec]: 39 3/8
  • Obal: Karton (krabice)
  • Komponenty: 490+0160-080, 490+0250-100, 490+0250-120, 490+0300-140, WT-000