Pinza ER sigillata, 111 4008E NC-Ø 4

Codice art.: W110435
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo W110435
EAN / GTIN 4069739550626
Codice del produttore 111 4008E NC-Ø 4
Numero-L L31490 116537
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Beschreibung:

ER11 (ISO15488A), d = 4 mm, ≤ 15 µm , nur Nennmaß spannen

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 111 4008E NC-Ø 4
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER11 (ISO15488A)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 4 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Ja
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 4008E
  • Körperdurchmesser (BD): 11,3 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 18 mm