ER vpenjalno držalo, zatesnjeno, 111 4008E NC-Ø 4

Št. art.: W110435
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka W110435
EAN/GTIN 4069739550626
Številka proizvajalca 111 4008E NC-Ø 4
L-število L31490 116537
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER11 (ISO15488A), d = 4 mm, ≤ 15 µm , samo nazivna dimenzija vpenjanja

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 111 4008E NC-Ø 4
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER11 (ISO15488A)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 4 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 15 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Da
  • Tip / številka enote (UNNO): 4008E
  • Premer ohišja (BD): 11,3 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 18 mm