• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

ER kleštinové sklíčidlo utěsněné, 111 4008E NC-Ø 4

Artiklové číslo: W110435
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W110435
EAN / GTIN 4069739550626
Číslo výrobce 111 4008E NC-Ø 4
L-číslo L31490 116537
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Descripción:

ER11 (ISO15488A), d = 4 mm, ≤ 15 µm , solo dimensión nominal de sujeción

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 111 4008E NC-Ø 4
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER11/ISO15488A(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 4 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): Sí
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 4008E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 11,3 mm
  • Longitud total (OAL): 18 mm