ER-spændetang, forseglet, 111 4008E NC-Ø 4

Art.-nr.: W110435
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W110435
EAN/GTIN 4069739550626
Producentnummer 111 4008E NC-Ø 4
L-nummer L31490 116537
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER11 (ISO15488A), d = 4 mm, ≤ 15 µm , kun nominel dimension for fastspænding

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 111 4008E NC-Ø 4
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER11 (ISO15488A)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 4 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 15 µm
  • Tætning (SEALP): Ja
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 4008E
  • Kropsdiameter (BD): 11,3 mm
  • Samlet længde (OAL): 18 mm