• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

ER Pince de serrage étanche

Número de artículo: W110435

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo W110435
EAN / GTIN 4069739550626
Número del fabricante 111 4008E NC-Ø 4
Número L L31490 116537
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER11 (ISO15488A), d = 4 mm, ≤ 15 µm , solo dimensión nominal de sujeción

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 111 4008E NC-Ø 4
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER11/ISO15488A(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 4 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): Sí
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 4008E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 11,3 mm
  • Longitud total (OAL): 18 mm