• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill VX attacco di fresatura, acciaio, gambo tondo, DIN 1835 B, IKZ, D=20 mm, L2=35,7 mm, D1=14 mm

Codice art.: V28.2014.35 B ST
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo V28.2014.35 B ST
EAN / GTIN 4069769311884
Codice del produttore AE05
Numero-L L23830 1204
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX gambo per fresatura
Acciaio, gambo tondo, DIN 1835 B, IKZ
D=20 mm, L2=35,7 mm, D1=14 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T20T
  • Vite = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 35,7 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 14,0 mm