simmill VX stopková fréza, ocel, válcová stopka, DIN 1835 B, vnitřním chlazením, D=20 mm, L2=35,7 mm, D1=14 mm

Č. pol.: V28.2014.35 B ST
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky V28.2014.35 B ST
EAN/GTIN 4069769311884
Číslo výrobcu AE05
Číslo L L23830 1204
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 B, IKZ
D = 20 mm, L2 = 35,7 mm, D1 = 14 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20T
  • Šroub = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 35,7 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 14,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka