simmill VX fræseskaft, stål, rundt skaft, DIN 1835 B, IKZ, D=20 mm, L2=35,7 mm, D1=14 mm

Art.-nr.: V28.2014.35 B ST
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer V28.2014.35 B ST
EAN/GTIN 4069769311884
Producentnummer AE05
L-nummer L23830 1204
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseskaft
Stål, rundt skaft, DIN 1835 B, IKZ
D=20 mm, L2=35,7 mm, D1=14 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T20T
  • Skrue = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 35,7 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 14,0 mm