simmill VX tijă de frezare, oțel, tijă rotundă, DIN 1835 B, IKZ, D=20 mm, L2=35.7 mm, D1=14 mm

Cod articol: V28.2014.35 B ST
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol V28.2014.35 B ST
EAN / GTIN 4069769311884
Număr producător AE05
L-Număr L23830 1204
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill VX
Oțel, tijă rotundă, DIN 1835 B, IKZ
D=20 mm, L2=35,7 mm, D1=14 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurubelniță = T20T
  • Șurub = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 35,7 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 14,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă