• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill VX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 B, IKZ, D=20 mm, L2=35,7 mm, D1=14 mm

Artikel-Nr.: V28.2014.35 B ST
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer V28.2014.35 B ST
EAN / GTIN 4069769311884
Herstellernummer AE05
L-Nummer L23830 1204
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 B, IKZ
D=20 mm, L2=35,7 mm, D1=14 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20T
  • Schraube = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 35,7 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 14,0 mm