Inserto per tornitura Cermet - DCET070202MFL-U TN620

Codice art.: TSR02700
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo TSR02700
EAN / GTIN 4960664727759
Codice del produttore TSR02700
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura Cermet - DCET070202MFL-U TN620

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.2 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 2
S (GTC - spessore inserto): 2.38 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
LE (GTC - lunghezza effettiva tagliente): 3 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 6.35 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 7 Degree
L (GTC - lunghezza tagliente): 7.752 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 55 Degree
Dimensione: 702
Descrizione: DCET
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): E
MANO (GTC - Inserisci mano): L
Demolitore di trucioli: MFL-U
Grado: TN620