• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Dreheinsatz - DCET070202MFL-U TN620

Artikel-Nr.: TSR02700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSR02700
EAN / GTIN 4960664727759
Herstellernummer TSR02700
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Drehwendeplatte DCET070202MFL-U TN620

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.2 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 2
S (GTC - Plattendicke): 2.38 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
LE (GTC - effektive Länge der Schneidkante): 3 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 6.35 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 7 Degree
L (GTC - Schneidkantenlänge): 7.752 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 55 Degree
Größe: 702
Beschreibung: DCET
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): E
HAND (GTC - Einlegehand): L
Spanbrecher: MFL-U
Grad: TN620

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb