Plăcuţă de strunjire Cermet - DCET070202MFL-U TN620

Cod articol.: TSR02700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TSR02700
EAN / GTIN 4960664727759
Număr producător TSR02700
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire Cermet - DCET070202MFL-U TN620

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.2 mm
Rază colț (RE): 2
S (GTC - grosimea inserției): 2.38 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
LE (GTC - lungimea efectivă a muchiei de tăiere): 3 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 6.35 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 7 Degree
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 7.752 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 55 Degree
Referinţă: 702
Descriere: DCET
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): E
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): L
Sfărâmător de aşchii: MFL-U
Grad: TN620