Plaquette de tournage cermet - DCET070202MFL-U TN620

Réf.: TSR02700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TSR02700
EAN / GTIN 4960664727759
Réf. fabricant TSR02700
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage cermet - DCET070202MFL-U TN620

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.2 mm
Rayon de coin (retour): 2
S (GTC - épaisseur de plaquette): 2.38 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
LE (GTC - longueur effective de l'arête de coupe): 3 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 6.35 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 7 Degree
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 7.752 mm
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 55 Degree
Taille: 702
Description: DCET
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): E
MAIN (GTC - Insérer la main): L
Brise-copeaux: MFL-U
Grade: TN620