Inserto per tornitura Cermet - TPGH090204L TN60

Codice art.: TSJ02400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TSJ02400
EAN / GTIN 4960664056149
Codice del produttore TSJ02400
Numero-L L22270 117
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura Cermet - TPGH090204L TN60

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.4 mm
S (GTC - spessore inserto): 2.38 mm
LE (GTC - lunghezza effettiva tagliente): 2.5 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 4
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 4
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 5.56 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 9.63 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 11 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 60 Degree
Dimensione: 902
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): G
MANO (GTC - Inserisci mano): L
Grado: TN60
Descrizione: TPGH