• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Dreheinsatz - TPGH090204L TN60

Artikel-Nr.: TSJ02400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSJ02400
EAN / GTIN 4960664056149
Herstellernummer TSJ02400
L-Nummer L22270 117
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Descripción:

  • Cermet Torneado Inserto - TPGH090204L TN60

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.4 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 2.38 mm
LE (GTC - Longitud efectiva del borde de corte): 2.5 mm
Radio de esquina (RE): 4
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 4
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 5.56 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 9.63 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
Tamaño: 902
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
MANO (GTC - Insertar mano): L
Categoría: TN60
Descripción: TPGH

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb