Soustružnická vložka cermet - TPGH090204L TN60

Artiklové číslo: TSJ02400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TSJ02400
EAN / GTIN 4960664056149
Číslo výrobce TSJ02400
L-číslo L22270 117
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermet - TPGH090204L TN60

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 2.38 mm
LE (GTC - efektivní délka břitu): 2.5 mm
Poloměr rohu (RE): 4
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 4
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 5.56 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 9.63 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 902
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
RUKA (GTC - Vložení ruky): L
Stupeň: TN60
Popis: TPGH