Cermet-drejeindsats - TPGH090204L TN60

Art.-nr.: TSJ02400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Pieces
  • Bestillingstrin: 10 Pieces
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TSJ02400
EAN/GTIN 4960664056149
Producentnummer TSJ02400
L-nummer L22270 117
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet-drejeindsats - TPGH090204L TN60

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 2.38 mm
LE (GTC - skærkantens effektive længde): 2.5 mm
Hjørneradius (RE): 4
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 4
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 5.56 mm
L (GTC - skærekantlængde): 9.63 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Størrelse: 902
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
HÅND (GTC - Indsæt hånd): L
Lønklasse: TN60
Beskrivelse: TPGH