• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn F3 Supporto di serraggio, cassetta regolabile in altezza per la lavorazione posteriore, Per simturn F3

Codice art.: TOG.K.TF3.01.A1 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TOG.K.TF3.01.A1 R
EAN / GTIN 4069769285659
Codice del produttore AZHN
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn F3
Cassetta regolabile in altezza per la lavorazione posteriore
Per simturn F3

Parametri tecnici:

  • Vite = ATKP
  • b = 24,0 mm
  • h = 43,0 mm
  • f = 30,75 mm
  • L1 = 29,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • LK = 10,0 mm
  • w = 5,5 mm
  • Con alimentazione del refrigerante = No / No
  • Cacciavite = T20R