simturn F3 držalo za vpenjalne sponke, po višini nastavljiva kaseta za hrbtno obdelavo, za simturn F3

Št. art.: TOG.K.TF3.01.A1 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TOG.K.TF3.01.A1 R
EAN/GTIN 4069769285659
Številka proizvajalca AZHN
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 vpenjalno držalo
Višinsko nastavljiva kaseta za hrbtno obdelavo
Za simturn F3

Tehnični parametri:

  • Vijak = ATKP
  • b = 24,0 mm
  • h = 43,0 mm
  • f = 30,75 mm
  • L1 = 29,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • LK = 10,0 mm
  • w = 5,5 mm
  • Z dovodom hladilne tekočine = Ne / Ne
  • Vijačnik = T20R