• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

simturn F3 nástrojový držák , výškově nastavitelná kazeta pro obrábění na zadní straně, Pro simturn F3

Č. pol.: TOG.K.TF3.01.A1 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky TOG.K.TF3.01.A1 R
EAN/GTIN 4069769285659
Číslo výrobcu AZHN
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F3
Výškově nastavitelná kazeta pro zpětné obrábění
Pro simturn F3

Technické parametry:

  • Šroub = ATKP
  • b = 24,0 mm
  • h = 43,0 mm
  • f = 30,75 mm
  • L1 = 29,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • LK = 10,0 mm
  • w = 5,5 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = ne / ne
  • Šroubovák = T20R