• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simturn F3 klemhouder, in hoogte verstelbare cassette voor bewerking van achterzijde, voor simturn F3

Artikelnummer: TOG.K.TF3.01.A1 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TOG.K.TF3.01.A1 R
EAN/GTIN 4069769285659
Nummer fabrikant AZHN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 klemhouder
In hoogte verstelbare cassette voor achterzijdebewerking.
Voor simturn F3

Technische parameters:

  • Schroef = ATKP
  • b = 24,0 mm
  • h = 43,0 mm
  • f = 30,75 mm
  • L1 = 29,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • LK = 10,0 mm
  • w = 5,5 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Nee / No
  • Schroevendraaier = T20R