simturn F3 Soporte de sujeción, cassette regulable en altura para mecanizado en retroceso, Para simturn F3

Número de artículo: TOG.K.TF3.01.A1 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TOG.K.TF3.01.A1 R
EAN / GTIN 4069769285659
Número del fabricante AZHN
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F3
Cassette regulable en altura para el mecanizado posterior
Para simturn F3

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATKP
  • b = 24,0 mm
  • h = 43,0 mm
  • f = 30,75 mm
  • L1 = 29,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • LK = 10,0 mm
  • w = 5,5 mm
  • Con suministro de refrigerante = No / No
  • Destornillador = T20R