Inserto per tornitura in carburo - CCGT09T302L-A3 PDL025

Codice art.: TLE04511
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TLE04511
EAN / GTIN 4960664757923
Codice del produttore TLE04511
Numero-L L22270 1186
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Description:

Carbide Turning Insert CCGT09T302L-A3 PDL025

Feature:

RE (GTC - Corner radius): 0.2 mm
Corner radius (RE): 2
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
S (GTC - Insert thickness): 3.97 mm
LE (GTC - Cutting edge effective length): 6 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 7 Degree
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 9.525 mm
L (GTC - Cutting edge length): 9.672 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 80 Degree
Size: 09T3
Chip breaker: A3
Description: CCGT
COATING (GTC - Coating): DLC Coated Carbide
TC (GTC - Tolerance class insert): G
HAND (GTC - Insert hand): L
Grade: PDL025