Plăcuţă strunjire din carbură - CCGT09T302L-A3 PDL025

Cod articol.: TLE04511
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TLE04511
EAN / GTIN 4960664757923
Număr producător TLE04511
L-Număr L22270 1186
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă strunjire din carbură - CCGT09T302L-A3 PDL025

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.2 mm
Rază colț (RE): 2
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
S (GTC - grosimea inserției): 3.97 mm
LE (GTC - lungimea efectivă a muchiei de tăiere): 6 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 7 Degree
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 9.525 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 9.672 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 09T3
Sfărâmător de aşchii: A3
Descriere: CCGT
ACOPERIRE (GTC - acoperire): DLC Coated Carbide
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): G
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): L
Grad: PDL025