• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Dreheinsatz - CCGT09T302L-A3 PDL025

Artikel-Nr.: TLE04511
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLE04511
EAN / GTIN 4960664757923
Herstellernummer TLE04511
L-Nummer L22270 1186
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Drehwendeplatte CCGT09T302L-A3 PDL025

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.2 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 2
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 3.97 mm
LE (GTC - effektive Länge der Schneidkante): 6 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 9.672 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 09T3
Spanbrecher: A3
Beschreibung: CCGT
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): DLC Coated Carbide
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
HAND (GTC - Einlegehand): L
Grad: PDL025

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb