Karbidna ploščica za struženje - CCGT09T302L-A3 PDL025

Št. art.: TLE04511
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TLE04511
EAN/GTIN 4960664757923
Številka proizvajalca TLE04511
L-število L22270 1186
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna ploščica za struženje - CCGT09T302L-A3 PDL025

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.2 mm
Kotni polmer (RE): 2
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
S (GTC – Debelina ploščice): 3.97 mm
LE (GTC – efektivna dolžina rezalnega roba): 6 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 7 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 9.525 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 9.672 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 80 Degree
Velikost: 09T3
Lomilca odrezkov: A3
Opis: CCGT
PREMAZ (GTC - premaz): DLC Coated Carbide
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): G
HAND (GTC – vstavite roko): L
Razred: PDL025