Portautensili per tornitura - KTKFR1010JX-12SA

Codice art.: THP06776
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Cooling lubricant no
Type of product Cartridges
Length L 120 mm
Width b2 10 mm
Height h1 10 mm
Groove width w 1 mm
Application type right-hand

Identificazione e classificazione

Codice articolo THP06776
EAN / GTIN 4960664851294
Codice del produttore THP06776
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - KTKFR1010JX-12SA

Proprietà:

Altezza gambo (H): 10
Larghezza gambo (B): 10
Lunghezza totale (OAL): 120
Larghezza scanalatura: 1.00-2.00
Tipo: Right