Cap pentru scule de strunjit - KTKFR1010JX-12SA

Cod articol.: THP06776
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire nein
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 120 mm
Lăţime b2 10 mm
Înălţime h1 10 mm
Lăţime de canelare w 1 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THP06776
EAN / GTIN 4960664851294
Număr producător THP06776
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - KTKFR1010JX-12SA

Caracteristică:

Înălțime brăzdar (H): 10
Lățime brăzdar (B): 10
Lungime totală (OAL): 120
Lățimea canelurilor: 1.00-2.00
Tip: Right