Držalo za struženje - KTKFR1010JX-12 SA

Št. art.: THP06776
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Hladilno mazalno sredstvo ne
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina L 120 mm
Širina b2 10 mm
Višina h1 10 mm
Širina zareze w 1 mm
Vrsta uporabe desno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THP06776
EAN/GTIN 4960664851294
Številka proizvajalca THP06776
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - KTKFR1010JX-12 SA

Lastnosti:

Višina vpenjala (H): 10
Širina vpenjala (B): 10
Skupna dolžina (OAL): 120
Širina utora: 1.00-2.00
Tip: Right