Porte-outil de tournage - KTKFR1010JX-12SA

Réf.: THP06776
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Lubrifiant non
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 120 mm
Largeur b2 10 mm
Hauteur h1 10 mm
Largeur de gorge w 1 mm
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article THP06776
EAN / GTIN 4960664851294
Réf. fabricant THP06776
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - KTKFR1010JX-12SA

Caractéristique(s):

Hauteur de dent (H): 10
Largeur de dent (B): 10
Longueur totale (OAL): 120
Largeur de gorges: 1.00-2.00
Type: Right